Beli spring check valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KNIPEX Cable Cutter (Ratchet Type)Deskripsi:-You can easily cut with one hand operation due to the 2-stage gear drive and the ratchet mechanism.-You can work with a little force due to very high leverage.atribut:
- Input Drive: 9.5mm
- Socket Contents: B3L-08MGA, 10MGA, 12MGA, 13MGA, 14MGA
- Set Contents (piece): 5
- Insize Long Feeler Gages (Pengukur Celah)Deskripsi:- Made of hardened alloy steel; - Made DIN2275/grade TC 1; - Accuracy : ±(3+T/80) µm, 'T' is the thickness of leaves in µmatribut:
- Range (mm): 0.05-1.00
- YUTA Spring Check Valveatribut:
- Body Material: Brass
- Cap Material: Brass
- Design Spesification: Threaded Ends
- Disc Material: ABS
- Disk Gasket Material: NBR
- Rod Material: ABS
- Spring Material: Stainless Steel
- KRISBOW Universal Wrench (Kunci Pas Multifungsi)Deskripsi:Dengan kunci inggris universal Anda dapat membuka/mengencangkan berbagai macam ukuran mur dan baut dengan mudah. Kunci ini mudah digunakan dan ideal juga untuk memegang dan membuka pipa. Kunci memiliki kapasitas penjepitan 9 - 32 mm (round) dan 10 - 32 mm (hexagonal). Terbuat dari material berkualitas membuat kunci ini lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.atribut:
- Size (mm): 10-32
- Dimension (LxWxH) (mm): 290x100x20
- Opening Jaw (mm): 9-32
- KNIPEX Dismantling ToolDeskripsi:- For dismantling round cables exceeding Ø 25.0 mm- Removes all sheaths of standard cables- Suitable for longitudinal and circular cutting- Cutting depth can be adjusted up to 5.0 mm- Replaceable blade (both sides can be used)- Tool body: plastic, fibreglass-reinforcedatribut:
- Stripping Capacities (diameter) (mm): Ø > 25
- Handles: fibreglass-reinforced polyamide
- REACH Compliant: no
- RohS Compliant: no
- Insize Feeler Gages (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter)Deskripsi:- Made of hardened alloy steel; - Meet DIN2275/grade TC1; - Accuracy : ±(3+T/80) µm, 'T' is the thickness of leaves in µm
- TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah)atribut:
- Length (mm): 300
- Width (mm): 12.8
- Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
- PROTO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:Alat ukur ketebalan celah dalam bentuk lembaran tipis berbagai ukuran. Diperlukan untuk penyetelan presisi pada mesin, otomotif, dan perakitan alat teknik.atribut:
- Length (inch): 12
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Eva Pliers (Tang Set EVA Tray)Deskripsi:EVA TANG SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Material : EVA, Chrome Vanadium, dllTekiro Tang Set 4 Pcs EVA terdiri dari :Tang Kominasi 7"Tang Potong 6"Tang Lancip 6"Tang Slip Joint 6"Tang Set ini beralaskan EVA yang tebuat dari gabus solid yang membuat tools anda akan selalu rapih dan selalu terlindungi apabila terjatuh. EVA juga cocok sekali bila ditaruh di dalam Tool Box anda.atribut:
- Material: Eva, Chrome Vanadium
- Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)atribut:
- Size (inch): 4
- Material: Steel
- Number of Blades: 13
- Blade Length (mm): 100
- Standard Met: DIN 2275
- Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
- WESTWARD Long-Blade Feeler Gauge Set (Alat Ukur Ketebalan)Deskripsi:Steel feeler gauge sets are used to measure gap widths by inserting the gauge into a gap. They can also be used as high-precision, durable shims. They are commonly used by engineers, machinists, and in light and heavy production, automotive, and woodworking applications.atribut:
- Included Certification: None
- Blade Style: Long Blade; Rounded Edge
- Tolerance (inch): 0.0015 to 0.003: +0.0002/-0.00012; 0.004 to 0.01: +0.0003/-0.0002; 0.012 to 0.02: +0.0005/-0.0003
- Included Blades: 0.0015inch, 0.002inch, 0.003inch, 0.004inch, 0.005inch, 0.006inch, 0.008inch, 0.01inch, 0.012inch, 0.014inch, 0.015inch, 0.02inch,
- Locking Device: Yes
- Number of Feeler Blades: 12
- Thickness Range (inch): 0.0015 to 0.02
- UNSPSC: 41111617
Daftar Harga spring check valve Terbaru October 2026
| KNIPEX Cable Cutter (Ratchet Type) | Rp9.799.900 |
| Insize Long Feeler Gages (Pengukur Celah) | Rp239.900 |
| TEKIRO Pliers Set (Tang Set Otomotif) | Rp389.900 |
| YUTA Spring Check Valve | Rp64.900 |
| KRISBOW Universal Wrench (Kunci Pas Multifungsi) | Rp129.900 |
| Wasser Spring Check Valve | Rp44.900 |
| KNIPEX Dismantling Tool | Rp5.199.900 |
| Insize Feeler Gages (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter) | Rp129.900 |
| TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah) | Rp47.900 |
| JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah) | Rp959.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102738724-1.jpg)
/2tP106623101-1.jpg)
/i4P106851652-2.jpg)
/YUTA%20Spring%20Check%20Valve/rkP109132992-1.jpg)
/jqP104584710-2.jpg)
/Wasser%20Spring%20Check%20Valve/igP107114664-1.jpg)

/lcP106622768-1.jpg)
/qyP101003970-2.jpg)
/P101533643-1.jpg)
/P102944790-1.jpg)

/86P103498294-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/idP103683661-2.jpg)
/ovP101005895-9.jpg)
/jkP107704704-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)